Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16093800 Zahnwelle aus AL T2,5 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16093800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16093800
EAN/GTIN:
     4067201048565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
De:
29,74 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,26 kg
Passende Bordscheibe:
16010111 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, T2,5, synchronous bar, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
1
€ 10,00*
ab € 19,63*
€ 33,13*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,91*
€ 54,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010111
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.