Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16093400 Zahnwelle aus AL T2,5 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16093400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16093400
EAN/GTIN:
     4067201038962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
26,56 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,21 kg
Passende Bordscheibe:
16010110 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 34 zähne, T2,5, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 17,33*
€ 29,21*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 48,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010110
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.