Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16093000 Zahnwelle aus AL T2,5 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16093000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16093000
EAN/GTIN:
     4067201038269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
De:
23,37 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,15 kg
Passende Bordscheibe:
16010109 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: T2,5, Zahnriemenräder, timing bar, Zahnriemenrad, synchronous bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
66
1
€ 10,00*
ab € 15,37*
€ 25,93*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 46,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010109
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.