Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16079900 Klemmplatte ALU T2,5 Riemen 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16079900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16079900
EAN/GTIN:
     4067201193067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T2,5 Profil
Riemenbreite:
10 mm
P:
2,5 mm
F:
4 mm
d:
4,5 mm
L:
20,5 mm
B:
24 mm
H:
5 mm
R:
1,5 mm
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: timing belt, T5, clamping plate, Zahnriemen, T2,5, T10, Klemmplatte Klemmstück, fixing plate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
234
1
€ 10,00*
ab € 8,16*
€ 10,93*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 19,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.