Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16069900 Klemmplatte ALU T2,5 Riemen 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16069900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16069900
EAN/GTIN:
     4067201193050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T2,5 Profil
Riemenbreite:
6 mm
P:
2,5 mm
F:
4 mm
d:
4,5 mm
L:
20,5 mm
B:
19 mm
H:
5 mm
R:
1,5 mm
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: timing belt, T5, fixing plate, Zahnriemen, T10, T2,5, Klemmplatte Klemmstück, clamping plate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.