Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16054000 Azetal-Zahnriemenrad T2,5 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16054000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16054000
EAN/GTIN:
     4067201035749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) in gespritzter Ausführung,
Farbe schwarz.
Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und
niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz dieser
Zahnriemenräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe
.



Hinweis zu Rädern aus Polyacetal
Diese Spritzgussteile
weisen im Inneren fertigungsbedingt Lunkerstellen auf und sollten daher
nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten
werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft
nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
31,33 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
32,90 mm
d:
31,83 mm
ND:
18 mm
NL:
6,5 mm
Di:
25,0 mm
F:
1 mm
b:
7,5 mm
L:
16 mm
c:
3,5 mm
Vorbohrung B:
8,0 mm
Gewicht:
9,4 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 6mm, T2.5, 16T2.5, timing belt pulley, 6mm, pulley, 16T2,5, T2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
235
1
€ 10,00*
ab € 3,64*
€ 5,80*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,83*
€ 10,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.