Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16034800 Zahnriemenrad T2,5 20 T2,5/48-0 ZZ=48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16034800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16034800
EAN/GTIN:
     4067201186588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
20T2,5/48-0 Typ
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
37,70 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
38,20 mm
ND:
26 mm
b:
14 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
6 mm
Gewicht:
67 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 48 zähne, Riemenbreite, T-Teilung, pulley, 10mm, 20 T2.5, Zähne, timing belt pulley, 20 T2,5, 20T2,5, 20T2.5, Teilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.