Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16034000 Zahnriemenrad T2,5 20 T2,5/40-2 ZZ=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16034000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16034000
EAN/GTIN:
     4067201186564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
20T2,5/40-2 Typ
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
31,33 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
38,0 mm
d:
31,83 mm
ND:
22 mm
b:
14 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
6 mm
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 20T2,5, timing belt pulley, 20T2.5, T-Teilung, 10mm, 20 T2,5, Riemenbreite, Teilung, pulley, 20 T2.5, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
153
1
€ 10,00*
ab € 6,95*
€ 8,77*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,99*
€ 15,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.