Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16033200 Zahnriemenrad T2,5 20 T2,5/32-2 ZZ=32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16033200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16033200
EAN/GTIN:
     4067201193203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
20T2,5/32-2 Typ
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
24,99 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
32,0 mm
d:
25,46 mm
ND:
16 mm
b:
14 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
6 mm
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 32 zähne, pulley, 20T2.5, Riemenbreite, 20 T2.5, T-Teilung, 10mm, timing belt pulley, 20 T2,5, 20T2,5, Zähne, Teilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.