Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16032200 Zahnriemenrad T2,5 20 T2,5/22-2 ZZ=22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16032200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16032200
EAN/GTIN:
     4067201186557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
20T2,5/22-2 Typ
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
17,01 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
23,0 mm
d:
17,51 mm
ND:
11 mm
b:
14 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
3 mm
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 22 zähne, Zähne, T-Teilung, 20 T2,5, Teilung, 10mm, 20T2,5, timing belt pulley, Riemenbreite, pulley, 20T2.5, 20 T2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.