Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16031800 Zahnriemenrad T2,5 20 T2,5/18-2 ZZ=18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16031800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16031800
EAN/GTIN:
     4067201192602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
20T2,5/18-2 Typ
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
13,82 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
18,0 mm
d:
14,32 mm
ND:
10 mm
b:
14 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
3 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10mm 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 10 mm, 10mm, 20T2.5, 20T2,5, Teilung, Riemenbreite, 20 T2,5, pulley, T-Teilung, Zähne, 20 T2.5, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
102
1
€ 10,00*
ab € 4,93*
€ 6,21*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 11,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.