Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15465500 Keilriemen B (17) RL= 1665mm IL=1625mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15465500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15465500
EAN/GTIN:
     4067201046530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen b/17
normalkeilriemen
normalkeilriemen 17x1300





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Keilwinkel ca. 38 °



Breite b = 17 mm.



Höhe h = 11 mm.



Breite u = 9,4 mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 125 mm.



Gewicht = 0,180 kg/m.






Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 40
mm.



Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge +
65 mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Profil:
B (17) Profil
Richtlänge LR:
1665 mm
Weitere Suchbegriffe: wedge belts, DIN2215, Normkeilriemen, DIN-Teil, DIN 2215, v-belts, DIN part, Keilriehmen, profile B, v-belt, Profil B, Keilriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 18,95*
€ 25,26*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 45,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.