Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15412500 Keilriemenscheibe AL B-1-rillig Ø 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15412500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15412500
EAN/GTIN:
     4067201032533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Der Nenn-Ø 63mm ist nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
250 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
25 mm
ND ca.:
75 mm
L ca.:
45 mm
Gewicht ca.:
2,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, v-belt pulleys, XPB, 1 groove, 1-rillig, Riemenscheibe, v-belt pulley, Riemenscheiben, SPB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 87,36*
€ 108,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 177,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15512500
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.