Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15332800 Keilriemenscheibe GG A-/13-3 TP= 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15332800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15332800
EAN/GTIN:
     4067201032649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben


Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse,
zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe.
B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende
Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig.
rü = rückspringend. v = vorspringend.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
280 mm
Bauart:
B Bauart
Ausführung:
6 Ausführung
h:
50 mm
L:
45 mm
Nabenlage:
br 2,5 zum Kranz
Taper-Buchse:
2517 Nr.
Bohrung d min.:
16 mm
Bohrung d max.:
65 mm
Gewicht ca.:
7,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, taper keilriemenscheibe, din 2215, keilriemenscheibe 280mm, taper bush, Riemenscheibe, SPA, 3 groove, Taperbuchse, Riemenscheiben, 3-rillig, XPA, v-belt pulley, v-belt pulleys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
€ 10,00*
ab € 40,76*
€ 59,03*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,33*
€ 99,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.