| |
|
| Artikel-Nr.: 183-15321000 Herst.-Nr.: 15321000 EAN/GTIN: 4067201026396 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse, zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Ausführung F: Beidseitig rückspringende Nabe. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend. In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Weitere Informationen: | | Nenn-Ø D1: | 100 mm | Bauart: | V Bauart | Ausführung: | 8 Ausführung | h: | 35 mm | L: | 25 mm | Nabenlage: | rü 10 zum Kranz | Taper-Buchse: | 1610 Nr. | Bohrung d min.: | 12 mm | Bohrung d max.: | 42 mm | Gewicht ca.: | 1,00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheiben für taper-buchsen, din 2215, Riemenscheiben, 2-rillig, Taperbuchse, XPA, v-belt pulley, SPA, v-belt pulleys, taper bush, Riemenscheibe, 2 groove |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,05* | € 10,20* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 10,14* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|