| |
|
| Artikel-Nr.: 183-15291307 Herst.-Nr.: 15291307 EAN/GTIN: 4067201274902 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester. Fortschrittlich: Diese flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein Spitzenprodukt mit einem hochfesten Zugstrang für verbesserte Energieeffizienz und Antriebsleistung. Leistungsstark: Die übertragbare Leistung ist mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Schmalkeilriemen und mehr als dreimal so hoch wie bei klassischen Keilriemen. Wartungsfrei: Dank minimaler Ausdehnung ist ein Nachspannen in der Regel nicht erforderlich. Vielseitig verwendbar: Mit guter chemischer Beständigkeit und einem breiten Temperaturbereich sind diese Keilriemen ideal für kraftschlüssige Antriebssysteme. Vorhandene Schmalkeilriemen und Normkeilriemen können problemlos ersetzt werden. Die marktüblichen Scheiben passen für alle drei Riemenarten. Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung. Zul. Betriebstemperatur: -40° bis +130°C. XPA-Keilriemen sind ein sinnvoller Ersatz für Keilriemen SPA und 13. Breite b = 12,7mm. Höhe h = 10mm. Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 71mm. Gewicht = 0,105 kg/m.
Weitere Informationen: | | Profil: | XPA Profil | Richtlänge LR: | 1307 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XPA, v-belt, Hochleistung, vbelt, EPDM, SPA, Keilriemen |
| | |
| |