Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15285100 Schmalkeilriemen SPA Wirklänge 1320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15285100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15285100
EAN/GTIN:
     4067201028697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa richtlänge: 13...
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Breite b = 12,7mm.



Höhe h = 10mm.



Breite u = 5,8mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 90mm.



Gewicht = 0,123 kg/m.






Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 18mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Profil:
SPA Profil
Richtlänge LR:
1320 mm
Weitere Suchbegriffe: v-belt, 7753, DIN7753, DIN-Teil, SPA, vbelt, Keilriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 10,58*
€ 17,81*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 24,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.