Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15284400 Schmalkeilriemen SPA Wirklänge 1157mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15284400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15284400
EAN/GTIN:
     4067201028659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Breite b = 12,7mm.



Höhe h = 10mm.



Breite u = 5,8mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 90mm.



Gewicht = 0,123 kg/m.






Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 18mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Profil:
SPA Profil
Richtlänge LR:
1157 mm
Weitere Suchbegriffe: vbelt, v-belt, 7753, Keilriemen, DIN7753, DIN-Teil, SPA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.