Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15213100 Keilriemenscheibe AL A-1-rillig Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15213100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15213100
EAN/GTIN:
     4067201031871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
315 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
20 mm
ND ca.:
75 mm
L ca.:
50 mm
Gewicht ca.:
2,80 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, Riemenscheiben, v-belt pulleys, v-belt pulley, 1 groove, Riemenscheibe, XPA, 1-rillig, SPA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 113,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 177,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15313100
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.