Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15210700 Keilriemenscheibe AL A-1-rillig Ø 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15210700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15210700
EAN/GTIN:
     4067201029380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
71 mm
Vorbohrung d ca.:
- mm
max. Bohrung:
25 mm
Kranzbreite h:
20 mm
ND ca.:
40 mm
L ca.:
28 mm
Gewicht ca.:
0,20 kg
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, 1-rillig, Riemenscheibe, 1 groove, v-belt pulleys, SPA, v-belt pulley, XPA, Riemenscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15310700
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.