Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15210600 Keilriemenscheibe AL A-1-rillig Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15210600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15210600
EAN/GTIN:
     4067201024019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
63 mm
Vorbohrung d ca.:
- mm
max. Bohrung:
25 mm
Kranzbreite h:
20 mm
ND ca.:
40 mm
L ca.:
28 mm
Gewicht ca.:
0,15 kg
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, 1-rillig, XPA, 1 groove, SPA, Riemenscheiben, v-belt pulley, v-belt pulleys, Riemenscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
88
1
€ 10,00*
ab € 23,14*
€ 28,74*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 31,19*
€ 48,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.