Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15081800 Schmalkeilriemen SPZ Wirklänge 670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15081800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15081800
EAN/GTIN:
     4067201021841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Breite b = 9,7mm.



Höhe h = 8mm.



Breite u = 4,2mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 63mm.



Gewicht = 0,074 kg/m.






Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 13mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Profil:
SPZ Profil
Richtlänge LR:
670 mm
Weitere Suchbegriffe: v-belt, SPZ, DIN part, v-belts, Keilriehmen, wedge belts, DIN7753, Keilriemen, DIN 7753, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 4,78*
€ 8,03*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 14,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.