Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15061900 Keilriemen Z (10) RL= 692mm IL=670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15061900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15061900
EAN/GTIN:
     4067201020134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen z/10x710
normalkeilriemen
normalkeilriemen 10x600





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Keilwinkel ca. 38 °



Breite b = 10 mm.



Höhe h = 6 mm.



Breite u = 5,9 mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 50 mm.



Gewicht = 0,064 kg/m.



Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 22
mm.



Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge +
35 mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Profil:
Z (10) Profil
Richtlänge LR:
692 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN part, Normkeilriemen, Profil Z, DIN 2215, Keilriehmen, v-belts, v-belt, profile Z, DIN2215, Keilriemen, wedge belts, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
1
€ 10,00*
ab € 6,83*
€ 9,09*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 12,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.