Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15030900 Keilriemenscheibe Al Z-3-rillig Ø 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15030900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15030900
EAN/GTIN:
     4067201024538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
90 mm
Vorbohrung d ca.:
10 mm
max. Bohrung:
35 mm
Kranzbreite h:
40 mm
ND ca.:
- mm
L ca.:
40 mm
Gewicht ca.:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, normalkeilriemen, 3-rillig keilriemenscheibe, XPZ, SPZ, 3-rillig, 3 groove, Riemenscheiben, v-belt pulley, v-belt pulleys, Riemenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15130900
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.