Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15022800 Keilriemenscheibe Al Z-2-rillig Ø 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15022800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15022800
EAN/GTIN:
     4067201022152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
280 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
40 mm
Kranzbreite h:
28 mm
ND ca.:
65 mm
L ca.:
45 mm
Gewicht ca.:
2,40 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig ungebohrt, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, XPZ, v-belt pulley, 2-rillig, v-belt pulleys, SPZ, 2 groove, Riemenscheiben, Riemenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,18*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15122800
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.