Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15022000 Keilriemenscheibe Al Z-2-rillig Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15022000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15022000
EAN/GTIN:
     4067201021766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
200 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
40 mm
Kranzbreite h:
28 mm
ND ca.:
65 mm
L ca.:
40 mm
Gewicht ca.:
1,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig ungebohrt, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, v-belt pulley, XPZ, SPZ, 2-rillig, Riemenscheiben, 2 groove, v-belt pulleys, Riemenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15122000
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.