Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15021100 Keilriemenscheibe Al Z-2-rillig Ø 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15021100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15021100
EAN/GTIN:
     4067201043423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
112 mm
Vorbohrung d ca.:
10 mm
max. Bohrung:
35 mm
Kranzbreite h:
28 mm
ND ca.:
60 mm
L ca.:
32 mm
Gewicht ca.:
0,80 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig ungebohrt, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, Riemenscheibe, 2-rillig, SPZ, v-belt pulley, v-belt pulleys, XPZ, 2 groove, Riemenscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 32,32*
€ 40,13*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 43,63*
€ 66,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15121100
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.