Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15012200 Keilriemenscheibe Al Z-1-rillig Ø 224mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15012200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15012200
EAN/GTIN:
     4067201020165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
224 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
35 mm
Kranzbreite h:
16 mm
ND ca.:
60 mm
L ca.:
32 mm
Gewicht ca.:
1,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, 1-rillig, SPZ, v-belt pulleys, 1 groove, Riemenscheiben, Riemenscheibe, v-belt pulley, XPZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 71,02*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,03*
€ 118,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15112200
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.