Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010700 Keilriemenscheibe Al Z-1-rillig Ø 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15010700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15010700
EAN/GTIN:
     4067201023227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
71 mm
Vorbohrung d ca.:
- mm
max. Bohrung:
25 mm
Kranzbreite h:
16 mm
ND ca.:
40 mm
L ca.:
28 mm
Gewicht ca.:
0,20 kg
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, 1-rillig, v-belt pulleys, v-belt pulley, Riemenscheiben, 1 groove, Riemenscheibe, SPZ, XPZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
143
1
€ 10,00*
ab € 21,82*
€ 27,09*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 48,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15110700
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.