Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14113700 Gleitschiene 60 x 15 2000mm 12 B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14113700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14113700
EAN/GTIN:
     4067201204237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-3 Nr.
Teilung:
3/4 x 7/16'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
60 mm
H:
15 mm
b:
11,3 mm
e:
8,2 mm
f:
50,3 mm
h:
2,4 mm
Gewicht:
1,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Führungsschienen, Fuehrungsschienen, Kettenführungsprofile, Kunststoffgleitleisten, Kettenfuehrungen, Kettenfuehrungsprofile, Kettenführungen, Kunststoffgleitschienen, chain guide rails, Kettenführung, Ketenführung, Kunststoffgleitschinen, Kunststoff-Gleitleisten, chain slide rails, Murtfeldt, Kettenfuehrung, Gleitleisten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 25,47*
€ 46,59*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 75,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14113701
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.