Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14112802 Gleitschiene 65 x 20 2000mm 16 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14112802
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14112802
EAN/GTIN:
     4067201202011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
16 B-2 Nr.
Teilung:
1'' x 17,02 mm Zoll
Länge:
2 m m
B:
65 mm
H:
20 mm
b:
16,5 mm
e:
15,4 mm
f:
48,4 mm
h:
3,5 mm
Gewicht:
2,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketenführung, Murtfeldt, Kettenfuehrungen, Kunststoffgleitschinen, Kettenfuehrung, Kunststoffgleitleisten, Kettenführungsprofile, Führungsschienen, Kunststoffgleitschienen, Kunststoff-Gleitleisten, chain guide rails, Gleitleisten, chain slide rails, Fuehrungsschienen, Kettenführungen, Kettenfuehrungsprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 36,65*
€ 54,96*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 89,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14112801
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.