Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14112502 Gleitschiene 35 x 20 2000mm 08 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14112502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14112502
EAN/GTIN:
     4067201204398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
08 B-2 Nr.
Teilung:
1/2 x 5/16'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
35 mm
H:
20 mm
b:
7,4 mm
e:
6,6 mm
f:
21,4 mm
h:
2,2 mm
Gewicht:
1,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenfuehrung, chain guide rails, Kettenfuehrungen, Kettenführungsprofile, Führungsschienen, Kunststoffgleitschinen, Kunststoffgleitleisten, Murtfeldt, Gleitleisten, Kunststoffgleitschienen, Kunststoff-Gleitleisten, chain slide rails, Kettenfuehrungsprofile, Fuehrungsschienen, Ketenführung, Kettenführungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 20,19*
€ 42,90*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 70,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14112501
ab € 15,79*
Zubehör
Mädler
14113502
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.