Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14110701 Gleitschiene 25 x 20 2000mm 12 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14110701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14110701
EAN/GTIN:
     4067201201991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-1 Nr.
Teilung:
3/4 x 7/16'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
25 mm
H:
20 mm
b:
11,3 mm
h:
2,4 mm
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleitschienen, chain guide rails, Gleitleisten, Kunststoffgleitleisten, Kunststoff-Gleitleisten, Kettenführung, Ketenführung, Fuehrungsschienen, Kettenfuehrung, Kunststoffgleitschinen, Kettenfuehrungen, Kettenführungsprofile, Führungsschienen, Murtfeldt, Kettenführungen, Kettenfuehrungsprofile, chain slide rails
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
65
1
€ 10,00*
ab € 14,93*
€ 31,66*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,42*
€ 52,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14110700
ab € 20,32*
Zubehör
Mädler
14112701
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.