Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14110502 Gleitschiene 20 x 20 2000mm 08 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14110502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14110502
EAN/GTIN:
     4067201205173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
08 B-1 Nr.
Teilung:
1/2 x 5/16 Zoll
Länge:
2 m m
B:
20 mm
H:
20 mm
b:
7,4 mm
h:
2,2 mm
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: chain guide rails, Kettenführungsprofile, Kunststoffgleitschinen, Gleitleisten, Kettenfuehrung, Führungsschienen, Fuehrungsschienen, Kettenführung, Kunststoff-Gleitleisten, Kettenfuehrungsprofile, Murtfeldt, Kettenfuehrungen, chain slide rails, Kunststoffgleitleisten, Ketenführung, Kettenführungen, Kunststoffgleitschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
71
1
€ 10,00*
ab € 12,72*
€ 27,00*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 38,06*
€ 47,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14110500
ab € 13,81*
Zubehör
Mädler
14110501
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.