| |
|
| Artikel-Nr.: 183-14100700 Herst.-Nr.: 14100700 EAN/GTIN: 4067201019381 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. - Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. - Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. - Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen und andere Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | DIN ISO: | 12 B-1 Nr. | Teilung: | 3/4 x 7/16'' Zoll | Länge: | 1 m m | B: | 25 mm | H: | 15 mm | b: | 11,3 mm | h: | 2,4 mm | Gewicht: | 0,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenführungsprofile, Kettenfuehrungen, Gleitleisten, Kettenführungen, Fuehrungsschienen, chain guide rails, Murtfeldt, Kunststoff-Gleitleisten, Kunststoffgleitschienen, Kettenfuehrung, Kettenfuehrungsprofile, Kettenführung, Kunststoffgleitschinen, Kunststoffgleitleisten, Ketenführung, chain slide rails, Führungsschienen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,15* | € 17,92* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,47* | € 31,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|