Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14100300 Gleitschiene 1000mm 083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14100300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14100300
EAN/GTIN:
     4067201019350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
083 Nr.
Teilung:
1/2 x 3/16'' Zoll
Länge:
1 m m
B:
15 mm
H:
10 mm
b:
4,7 mm
h:
1,6 mm
Gewicht:
0,10 kg
Weitere Suchbegriffe: chain slide rails, Kunststoffgleitschinen, Fuehrungsschienen, Kettenfuehrungen, Murtfeldt, Kettenfuehrungsprofile, Gleitleisten, Kettenführungen, Kettenfuehrung, Führungsschienen, Kunststoff-Gleitleisten, Kunststoffgleitschienen, chain guide rails, Kettenführungsprofile, Kunststoffgleitleisten, Kettenführung, Ketenführung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 9,64*
€ 17,00*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,52*
€ 23,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14110300
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.