Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099618 Kettenspannrad KSP-R 10B-1 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099618
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099618
EAN/GTIN:
     4067201278504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannrad z=18
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
10 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8'' Zoll
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
da:
98,3 mm
d:
91,42 mm
A:
9,1 mm
A1:
9,1 mm
C:
1,6 mm
B:
16 mm
Toleranz B:
+0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
5,3 kN
Tragzahl stat.:
3,2 kN
Gewicht:
405 g
Weitere Suchbegriffe: Idler wheels, Edelstahl, Idlers, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, Kettenspannrad, rostfrei, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.