Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099616 Kettenspannrad KSP-R 10B-1 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099616
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099616
EAN/GTIN:
     4067201278498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
10 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8'' Zoll
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
88,0 mm
d:
81,37 mm
A:
9,1 mm
A1:
9,1 mm
C:
1,6 mm
B:
16 mm
Toleranz B:
+0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
5,3 kN
Tragzahl stat.:
3,2 kN
Gewicht:
325 g
Weitere Suchbegriffe: stainless, Idler wheels, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, Edelstahl, Kettenspannrad, rostfrei, Idlers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.