Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099614 Kettenspannrad KSP-R 10B-1 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099614
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099614
EAN/GTIN:
     4067201276395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder 14zähne
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
10 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8'' Zoll
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
da:
78,0 mm
d:
71,34 mm
A:
9,1 mm
A1:
9,1 mm
C:
1,6 mm
B:
16 mm
Toleranz B:
+0,26 / +0,13 mm
ND:
40 mm
B1:
12 mm
L:
18,3 mm
Tragzahl dyn.:
5,3 kN
Tragzahl stat.:
3,2 kN
Gewicht:
245 g
Weitere Suchbegriffe: Idler wheels, Kettenspannrad, rostfrei, stainless, Idlers, Edelstahl, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.