Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099008 Kettenspannrad KSP B-1 13 Zähne RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099008
EAN/GTIN:
     4067201207214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder 13 zähne
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
16 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1'' x 17,02mm Zoll
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
117,7 mm
d:
106,12 mm
A:
16,2 mm
A1:
16,2 mm
C:
2,5 mm
B:
20 mm
Toleranz B:
+0 / -0,01 mm
ND:
52 mm
B1:
15 mm
L:
15,0 mm
Tragzahl dyn.:
8,4 kN
Tragzahl stat.:
4,7 kN
Gewicht:
880 g
Weitere Suchbegriffe: Idler wheels, Kettenspannrad, Idlers, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, rostfrei, stainless, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
152
1
€ 10,00*
ab € 28,84*
€ 42,29*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 69,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14099508
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.