Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090136 Anschraubnabe für Buchse 2012 ø270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090136
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090136
EAN/GTIN:
     4067201240280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubnaben
mädler anschraubnabe
anschraubnaben

Material: Grauguss GG25. , Art. 14090147 aus Stahl.

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben oder anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Dazu wird die Kettenradscheibe auf Ø D aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und mit Befestigungsbohrungen für die Schrauben versehen. Die Kettenradscheibe kann rechts oder links angeschraubt werden. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Dicke der Kettenradscheibe. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Taper-Spannbuchse und Kettenradscheibe sind separat zu bestellen.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
für Spannbuchse:
2012 für Spannbuchse
Øda:
270 mm
L:
32 mm
ØD-0,05:
140 mm
ØC:
110 mm
B1:
11,8 mm
B2:
8,5 mm
B3:
2,5 mm
ØDB:
190 mm
N°:
6 mm
ØB:
9,5 mm
Pos. B:
60 °
Gewicht:
4,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Taperbuchse, bolt-on hub, Taper, taper bush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.