Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090111 Einschweißnabe für Buchse 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090111
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090111
EAN/GTIN:
     4067201240709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
4040 Typ
da:
225 mm
Dh8:
195 mm
B1:
35 mm
B2:
70 mm
B3:
32 mm
L:
102 mm
Gewicht:
13,4 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
40 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweissnabe, welding hub, Taperbuchse, taper bush, Einschweissnabe, Einschweißnabe, Anschweißnabe, Taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.