Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090107 Einschweißnabe für Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090107
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090107
EAN/GTIN:
     4067201206743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
3020 Typ
da:
152 mm
Dh8:
130 mm
B1:
18 mm
B2:
27 mm
B3:
24 mm
L:
51 mm
Gewicht:
2,6 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
20 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: welding hub, Anschweißnabe, Taper, Einschweissnabe, taper bush, Anschweissnabe, Einschweißnabe, Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.