Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090106 Einschweißnabe für Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090106
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090106
EAN/GTIN:
     4067201206736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
2517 Typ
da:
127 mm
Dh8:
110 mm
B1:
13 mm
B2:
26 mm
B3:
19 mm
L:
45 mm
Gewicht:
1,8 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
15 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper, Einschweissnabe, Anschweissnabe, welding hub, taper bush, Einschweißnabe, Taperbuchse, Anschweißnabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 17,79*
€ 32,36*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,29*
€ 53,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.