Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090104 Einschweißnabe für Buchse 1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090104
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090104
EAN/GTIN:
     4067201206712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
1615 Typ
da:
83 mm
Dh8:
70 mm
B1:
11 mm
B2:
22 mm
B3:
16 mm
L:
38 mm
Gewicht:
0,60 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
12 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper, Anschweissnabe, Einschweißnabe, Taperbuchse, welding hub, Anschweißnabe, taper bush, Einschweissnabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
1
€ 10,00*
ab € 8,64*
€ 16,90*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 29,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.