Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14087900 Spannrolle A= 90mm B= 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14087900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14087900
EAN/GTIN:
     4067201345923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannrolle (Industriebedarf)
spannrolle (industriebedarf)

Werkstoff: Rolle aus Kunststoff PA 6. Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder für sich allein als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf zwei dauergeschmierten 2-Z Kugellagern. Das Spannelement muss separat bestellt werden. Temperaturbereich: -35° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Passendes Spannelement:
14080400 Passendes Spanneleme
Durchm. A:
90 mm
B:
135 mm
C:
10 mm
D:
27 mm
E max.:
12 mm
F:
M 20 mm
Drehzahl max.:
4500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
1,75 kg
Weitere Suchbegriffe: R15/18, ROSTA, R38, R27, R11, R45, Zahnriemenspanner, Spannrolle, Kunststoffrollen, tensioning roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14080400
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.