Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14087800 Spannrolle D= 80mm B= 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14087800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14087800
EAN/GTIN:
     4067201030980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannrolle (Industriebedarf)
spannrolle (industriebedarf)

Werkstoff: Rolle aus Kunststoff PA 6. Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder für sich allein als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf zwei dauergeschmierten 2-Z Kugellagern. Das Spannelement muss separat bestellt werden. Temperaturbereich: -35° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Passendes Spannelement:
14080400 Passendes Spanneleme
Durchm. A:
80 mm
B:
90 mm
C:
8 mm
D:
25 mm
E max.:
10 mm
F:
M 20 mm
Drehzahl max.:
5000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
1,15 kg
Weitere Suchbegriffe: R11, R15/18, Spannrolle, tensioning roll, R45, Kunststoffrollen, R38, R27, ROSTA, Zahnriemenspanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 90,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 149,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14080400
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.