Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14085403 Keilriemenspanner 1500N-B-3-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14085403
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14085403
EAN/GTIN:
     4067201024194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenspanner

Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52. Keilscheibe aus Stahlguss. Zur Verwendung mitKeilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Keilriemenscheibe ist kugelgelagert. Die Rillenkugellager sind dauergeschmiert und beidseitig abgedichtet. Die Spur (Maß A) kann mittels Distanzscheiben auf der verschraubten Achse eingestellt werden. Für beide Spann-Richtungen verwendbar.

Weitere Informationen:
Profile:
XPB, SPB, B (17) Profile
Rillenzahl:
3 Rillenzahl
DW:
125 mm
Spannelement:
4 Größe
Fmax:
1500 N
Drehzahl max:
5300 min<sup>-1</sup>
smax:
87,5 mm
A:
104-107 mm
B:
19 mm
C:
17 mm
Ø D:
95 mm
E:
140 mm
G:
63 mm
H:
M16 mm
J:
175 mm
sw:
27 mm
Gewicht:
7,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, 2-rillig, 1500N, ROSTA, 350N, SPA, 3-rillig, SPB, 1-rillig, Profil, SPZ, 800N, v-belt tensioner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 244,07*
€ 305,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,90*
€ 453,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.