| |
|
| Artikel-Nr.: 183-14085401 Herst.-Nr.: 14085401 EAN/GTIN: 4067201024170 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52. Keilscheibe aus Stahlguss. Zur Verwendung mitKeilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Keilriemenscheibe ist kugelgelagert. Die Rillenkugellager sind dauergeschmiert und beidseitig abgedichtet. Die Spur (Maß A) kann mittels Distanzscheiben auf der verschraubten Achse eingestellt werden. Für beide Spann-Richtungen verwendbar. Weitere Informationen: | | Profile: | XPB, SPB, B (17) Profile | Rillenzahl: | 1 Rillenzahl | DW: | 125 mm | Spannelement: | 3 Größe | Fmax: | 810 N | Drehzahl max: | 5300 min<sup>-1</sup> | smax: | 65 mm | A: | 35-65 mm | B: | 19 mm | C: | 19 mm | Ø D: | 78 mm | E: | 108 mm | G: | 25 mm | H: | M12 mm | J: | 130 mm | sw: | 27 mm | Gewicht: | 4,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1-rillig, 1500N, Profil, 2-rillig, 800N, Kettenzubehör, 3-rillig, SPA, 350N, ROSTA, SPZ, v-belt tensioner, SPB |
| | |
| |