Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14081224 Distanzbuchse 12/20/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14081224
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14081224
EAN/GTIN:
     4067201280200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
mädler distanzbuchse
distanzbuchse

Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Als Ersatzbuchse oder als zusätzliche Distanzbuchse für eine beidseitige Befestigung.

Weitere Informationen:
dB:
12 mm
DB:
20 mm
LB:
24 mm
Gewicht:
37,9 g
Weitere Suchbegriffe: Abstandshalter, Distanzringe, Distnazringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.